曜日別特売
DOL-0804-L02MRN センサアクチュエータケーブル 22 AWG SICK 69208976

センサアクチュエータケーブル 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69208976品番DOL-0804-L02MRN
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:4.6mm●コード番号:225-2948アズワン品番65-7423-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする