センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209204 品番1403496
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146 アズワン品番65-7382-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする