TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電線/ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの FA用ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209265
品番
XZCPV1164L2
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785
アズワン品番
65-7463-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表