センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209326 品番79-3107-32-04
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストレートケーブルプラグ

仕様●CN1:M5●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:468-790 アズワン品番65-7401-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする