Banner
Bannerの 電線/ケーブル
Bannerの FA用ケーブル
Bannerの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209378
品番
MQDC2S-830
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
MQDCシリーズ
Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:9m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:833-8845
アズワン品番
65-7475-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表