センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209396 品番1407471
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153 アズワン品番65-7382-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする