BULGIN
BULGINの 電線/ケーブル
BULGINの FA用ケーブル
BULGINの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69209414
品番
PXPNPN12RAF04AFI006PUR
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:6m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:204-7926
アズワン品番
65-7401-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表