センサアクチュエータケーブル T416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209457 品番T4161420008-005
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メーカーの M12 A コードメス R/A ピグテールは、2 〜 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付きおよび非シールドケーブル、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●シリーズ:T416●導体材質:銅●コード番号:186-0503 アズワン品番65-7459-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする