シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209466
品番
TCSMCN1M1F5
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:5m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1006
アズワン品番
65-7419-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表