センサアクチュエータケーブル コア数:12 DOLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209509 品番DOL-0612G10M075KM0
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 10 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M26●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:10m●シリーズ:DOL●コード番号:223-0977 アズワン品番65-7390-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする