ヤガミ
ヤガミの 継手・パイプ
ヤガミの 継手・パイプ関連商品
ヤガミの 配管保温材
エアロテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69209516
品番
32510
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。
屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
品番
1071751
テープ厚さ(mm)
3
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
使用場所
屋内・屋外兼用
構造
独立気泡
使用温度範囲(℃)
-29〜80
防火性能
不燃性
密度(g/cm
3
)
0.12
熱伝導率(W/mk)
0.037(24℃)