センサアクチュエータケーブル コア数:12 YF2A2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209518 品番YF2A2B-200UD3XLEAX
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 8.5 mm です。オイルや潤滑剤の用途で使用できます エンクロージャ等級は IP65 です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:20m●シリーズ:YF2A2●コード番号:223-1036 アズワン品番65-7392-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする