※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアロテープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69209543 品番 37510
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。
屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。

品番1071754 テープ厚さ(mm)3 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 使用場所屋内・屋外兼用 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-29〜80 防火性能不燃性 密度(g/cm3)0.12 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする