曜日別特売
1419053 センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ フエニックス・コンタクト 69209570

センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209570品番1419053
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269アズワン品番65-7383-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする