センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209579 品番1539512
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555 アズワン品番65-7435-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする