AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209588
品番
M12A-03PMMS-SH8001
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0142
アズワン品番
65-7400-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表