曜日別特売
1682304 センサアクチュエータケーブル コア数:3 フエニックス・コンタクト 69209597

センサアクチュエータケーブル コア数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209597品番1682304
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。3 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M8、オンソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 0.3 m

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コーディング:A●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:3 倍 0.25 mm 2●外径:3.6 ± 0.15mm●コード番号:212-7284アズワン品番65-7383-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする