センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209606 品番12955 RKMV 3-224/5 M
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RKMV●外径:4.30mm●コード番号:197-2807 アズワン品番65-7467-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする