センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209615 品番44377 RKMWV 3-224/3 M
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2843 アズワン品番65-7442-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする