センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209624 品番14778 RKM 3-224/0,3 M
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKM●コード番号:197-2884 アズワン品番65-7442-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする