曜日別特売
LYS3340 投げ込みヒーター ヤガミ 69209647

LYS3340 投げ込みヒーター ヤガミ 69209647
LYS3340 投げ込みヒーター ヤガミ 69209647

投げ込みヒーター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
容量(W)3000
長さ(mm)(非発熱部)580
寸法L(mm)750
内容量1個注文コード69209647品番LYS3340
参考基準価格(税別)¥155,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。

電圧200V三相電圧(V)200材質(ヒーターシース)SUS316L、(中継端子箱)SUS304、(中継管)SUS304、(ターミナルキャップ)フェノール樹脂、(電源リード線)2PNCT 2sq-4芯2m長さ(mm)(非発熱部)580発熱部長さ(mm)170品番1085102寸法L(mm)750寸法D(Φmm)85寸法B(mm)490容量(W)3000寸法A(Φmm)215発熱密度(W/cm2)4.0
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。発熱部を液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部はキャップにより保護されておりますが、防水機能はありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには十分注意して下さい。
※被加熱液体によって異なりますが、重油などの場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする