Lumberg Automation
Lumberg Automationの 電線/ケーブル
Lumberg Automationの FA用ケーブル
Lumberg Automationの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKWTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209658
品番
14142 RKWT/LED A 4-3-59/10 M
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3010
アズワン品番
65-7442-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表