投げ込みヒーターLYS サーモスタット付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69209665 品番 1085113
参考基準価格(税別)¥218,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

投込みヒーターLYS 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。

電圧200V三相 電圧(V)200 材質(ヒーターシース)SUS316L、(中継端子箱)SUS304、(中継管)SUS304、(センサー保護管)SUS304、(ターミナルボックス)SUS304、(電源リード線)2PNCT 2sq-4芯2m 寸法L(mm)650 寸法D(Φmm)53 寸法B(mm)420 容量(W)2000 温度調節範囲(℃)15〜120 寸法A(Φmm)150 発熱密度(W/cm2)3.5 寸法CS(mm)510 寸法HS(mm)140
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。発熱部を液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部はキャップにより保護されておりますが、防水機能はありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには十分注意して下さい。
※被加熱液体によって異なりますが、重油などの場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする