曜日別特売
XZCP0766L2 センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ シュナイダーエレクトリック 69209728

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209728品番XZCP0766L2
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K、IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1129アズワン品番65-7460-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする