センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209737 品番XZCPV0566L5
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1146 アズワン品番65-7417-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする