シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209755
品番
XZCP2540L5
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1140
アズワン品番
65-7461-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表