センサアクチュエータケーブル コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●保護等級:IP67●外径:6.7mm●コード番号:225-3119 注文コード69209780 品番YN2D24-050PN1XLEAX
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●保護等級:IP67●外径:6.7mm●コード番号:225-3119 アズワン品番65-7436-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする