曜日別特売
6ES7194-2MN15-1AB0 センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS 69209834

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209834品番6ES7194-2MN15-1AB0
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2833アズワン品番65-7467-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする