6ES7194-2MN10-1AC0 センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS 69209859

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69209859品番6ES7194-2MN10-1AC0
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2805アズワン品番65-7466-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする