※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) ケーブル長(m)300 注文コード69209893 品番TPCC5 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はケーブル長・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ReelexU梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用

対数(P)4 構造単線 用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 質量(kg)概算28/km 規格CAT5e ケーブル長(m)300 ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体単線 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 カテゴリーCat5e
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137594
2021-04-02
用途:
社内LAN配線敷設作業
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

LAN配線工事にしようして、大変重宝しています。
今回で2回目の購入でした。。

対象商品:
11137594
2016-11-24
用途:
サーバー室製作
株式会社 メリル 様

特別問題点なく使用出来ました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
11137594
2016-03-01
用途:
インターネットの部屋〜部屋への配線工事
建設業・工事業

コネクターが作りやすい

対象商品:
11137594
2015-05-19
用途:
院内LAN工事で使用
医療法人睦会 様

露出していた、LAN配線を天井裏に収納するために使用、長さが充分あるため必要な長さにカット出来るので便利
今後建物内のLAN配線を全て引き直す予定なので、順次購入予定

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする