センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210008 品番44438 RKMV 4-225/15 M
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2800 アズワン品番65-7477-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする