センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210017 品番11299 RKMV 4-07/10 M
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2862 アズワン品番65-7378-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする