11331 RKMWV 4-07/5 M センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWVシリーズ Lumberg Automation 69210026

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69210026品番11331 RKMWV 4-07/5 M
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2738アズワン品番65-7445-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする