センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210060 品番79541 RKT 4-225/3 M
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2880 アズワン品番65-7441-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする