センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210105 品番12853 RK 40-02/10 M
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Belden シングルエンドパワーコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃

仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2761 アズワン品番65-7442-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする