センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210130 品番43748 RSMV 4-225/2 M
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013 アズワン品番65-7443-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする