センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1424シリーズ 1袋 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(125個) 注文コード69210218 品番TAD14245101-002
参考基準価格(税別)¥482,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

TE Connectivity の M12 profinet コネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーション用途でのすっきりとした安全な接続に最適です。高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。アセンブリタイプはオーバーモールドです 緑色

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:218-9299 アズワン品番65-7389-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする