TCD14741111-002 センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69210297

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード69210297品番TCD14741111-002
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7
PVC ケーブルタイプ

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●定格電圧:30 V●ストランド数:7●コード番号:230-7976アズワン品番65-7401-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする