センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210306 品番V1-G-10M-PVC-V1-G
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001 アズワン品番65-7378-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする