センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210340 品番V1-W-5M-PUR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.8mm●コード番号:203-0994 アズワン品番65-7466-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする