AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69210410
品番
M12B-05BMMM-PL8D03
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426
アズワン品番
65-7449-57
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表