センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210419 品番934871001 RKM 5-671/2 M
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 5 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Bコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2873 アズワン品番65-7442-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする