曜日別特売
11380 RKT 5-56/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation 69210446

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69210446品番11380 RKT 5-56/10 M
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2872アズワン品番65-7441-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする