センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210498 品番934894020 RSM 5-RKM 5-293/2 M
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 5 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSM●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2999 アズワン品番65-7380-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする