センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210507 品番49234 RSTS 5-298/2 M
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2701 アズワン品番65-7442-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする