センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210559 品番XZCPV1564L2
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1162 アズワン品番65-7463-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする