概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサ及びオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注