センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:500mm●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0880 注文コード69210604 品番AB-AU08ML-UPBML-QHA05
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ

仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:500mm●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0880 アズワン品番65-7381-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする