SAMTEC
SAMTECの 電線/ケーブル
SAMTECの FA用ケーブル
SAMTECの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69210620
品番
MCP-8-02-L-02.00-T-BC
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●CN1:端子●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:MCP●コード番号:229-5097
アズワン品番
65-7401-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表