センサ取り付けブラケット センサ取り付けブラケット E3T-Fセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210708 品番E39-L120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。
E3G長距離範囲センサ
縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護

仕様●アクセサリタイプ:センサ取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-Fセンサ●コード番号:794-8842 アズワン品番65-7359-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする